Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

501DIN936 M12 17 H KP Sechskantmutter, 17H, niedrige Form, M 12


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D00936_AK.JPG
D00936_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN936 M12 17 H KP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN936 M12 17 H KP
EAN/GTIN:
     4043952293355
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
din 936 17h
din 936
DIN 936 17 H Sechskantmuttern, niedrige Form - Abmessung: M 12 VE=K (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 12.00 Form: Ohne Formangabe Normart: DIN Normnummer: 936 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 17 H
Weitere Informationen:
Durchmesser:
12.00
Form:
Ohne Formangabe
Normart:
DIN
Normnummer:
936
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
17 H
Weitere Suchbegriffe: DIN936 M12 17 H KP, 501DIN936 M12 17 H KP
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
500
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0471*
€ 0,0693*
4 Tage
1000
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0841*
€ 0,1241*
Lager 8670
1100
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0911*
€ 0,1266*
4 Tage
1440
100
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,0925*
€ 0,1282*
1 Tag
980
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0941*
€ 0,1303*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,1266*
€ 0,15065
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1192*
€ 0,14185
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1145*
€ 0,13626
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1102*
€ 0,13114
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,1037*
€ 0,1234
pro Box
ab 750000 Boxen
€ 0,0911*
€ 0,10841
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0911* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 12,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.