Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN939 M10X80 10.9 Stiftschraube, Einschraubende= 1,25 d, 10.9, M 10 x 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00939_AK.JPG
D00939_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN939 M10X80 10.9
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN939 M10X80 10.9
EAN/GTIN:
     4043952777503
Suchbegriffe:
DIN 939
Stiftschraube DIN 939
din939 m10x80
din 939
DIN 939 10.9 Stiftschrauben, Einschraubende = 1,25 d - Abmessung: M 10 x 80 VE=S (50 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 80.00 Normart: DIN Normnummer: 939 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 10.9
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
80.00
Normart:
DIN
Normnummer:
939
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
10.9
Weitere Suchbegriffe: din 939 10.9, 501DIN939 M10X80 10.9, DIN939 M10X80 10.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
400
50
Frei Haus
ab € 2,5712*
€ 3,2894*
Lager 8670
400
50
Frei Haus
ab € 2,79*
€ 3,36*
7 Tage
550
50
€ 7,99*
ab € 2,8755*
€ 3,4455*
1 Tag
385
50
€ 5,59*
ab € 2,8755*
€ 3,4455*
6 Tage
550
50
€ 5,99*
ab € 2,824*
€ 3,4874*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,36*
€ 3,9984
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,34*
€ 3,9746
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,14*
€ 3,7366
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,01*
€ 3,5819
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,79*
€ 3,3201
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 168,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.