Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN939 M16X30 A2 Stiftschraube, Einschraubende= 1,25 d, A2, M 16x30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00939_AK.JPG
D00939_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN939 M16X30 A2
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN939 M16X30 A2
EAN/GTIN:
     4043952308899
Suchbegriffe:
DIN 939
Stiftschraube DIN 939
Edelstahlschraube DIN 939
din 939 a2 m16
DIN 939 A 2 Stiftschrauben, Einschraubende = 1,25 d - Abmessung: M 16 x 30 VE=S (10 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 16.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 30.00 Normart: DIN Normnummer: 939 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 2
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
30.00
Normart:
DIN
Normnummer:
939
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 2
Weitere Suchbegriffe: edelstahlschraube din 939, din 939 a2, 501DIN939 M16X30 A2, DIN939 M16X30 A2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
190
10
€ 4,30*
ab € 0,9689*
€ 1,4082*
Lager 8670
190
10
€ 4,90*
ab € 1,055*
€ 1,435*
2 Tage
171
10
€ 4,95*
ab € 1,0625*
€ 1,4525*
1 Tag
133
10
€ 5,59*
ab € 1,0792*
€ 1,4792*
6 Tage
190
10
€ 5,99*
ab € 1,0599*
€ 1,4912*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,435*
€ 1,70765
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,425*
€ 1,69575
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,365*
€ 1,62435
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,305*
€ 1,55295
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,255*
€ 1,49345
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,055*
€ 1,25545
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.