Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN939 M6X25 A2 Stiftschraube, Einschraubende= 1,25 d, A2, M 6x25


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D00939_AK.JPG
D00939_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN939 M6X25 A2
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN939 M6X25 A2
EAN/GTIN:
     4043952308509
Suchbegriffe:
DIN 939
Stiftschraube DIN 939
Edelstahlschraube DIN 939
din 939 a2
DIN 939 A 2 Stiftschrauben, Einschraubende = 1,25 d - Abmessung: M 6 x 25 VE=S (25 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 6.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 25.00 Normart: DIN Normnummer: 939 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 2
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
25.00
Normart:
DIN
Normnummer:
939
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 2
Weitere Suchbegriffe: din 939, stiftschraube din 939 m6, 501DIN939 M6X25 A2, DIN939 M6X25 A2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
75
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,1616*
€ 0,2411*
Lager 8670
75
25
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,1725*
€ 0,2425*
4 Tage
68
25
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,1768*
€ 0,2468*
2 Tage
53
25
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,1793*
€ 0,2493*
7 Tage
75
25
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,187*
€ 0,257*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 0,2425*
€ 0,28858
pro Box
ab 125 Boxen
€ 0,2325*
€ 0,27668
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,2225*
€ 0,26478
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,2125*
€ 0,25288
pro Box
ab 1250 Boxen
€ 0,2025*
€ 0,24098
pro Box
ab 187500 Boxen
€ 0,1725*
€ 0,20528
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1725* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 6,0625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.