Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN939 M8X20 A4 Stiftschraube, Einschraubende= 1,25 d, A4, M 8x20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00939_AK.JPG
D00939_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN939 M8X20 A4
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN939 M8X20 A4
EAN/GTIN:
     4043952309285
Suchbegriffe:
DIN 939
Stiftschraube DIN 939
Edelstahlschraube DIN 939
din 939
DIN 939 A 4 Stiftschrauben, Einschraubende = 1,25 d - Abmessung: M 8 x 20 VE=S (25 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 8.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 20.00 Normart: DIN Normnummer: 939 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 4
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
20.00
Normart:
DIN
Normnummer:
939
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 4
Weitere Suchbegriffe: 501DIN939 M8X20 A4, DIN939 M8X20 A4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
25
25
€ 4,30*
ab € 0,1833*
€ 0,2741*
Lager 8670
25
25
€ 4,90*
ab € 0,1975*
€ 0,2775*
14 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,49*
ab € 0,2006*
€ 0,2806*
7 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,59*
ab € 0,2035*
€ 0,2835*
8 Tage
25
25
€ 5,99*
ab € 0,1999*
€ 0,2857*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,2775*
€ 0,33023
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,2675*
€ 0,31833
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2575*
€ 0,30643
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2475*
€ 0,29453
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,2375*
€ 0,28263
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,1975*
€ 0,23503
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 6,9375* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.