Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

501DIN94 10X100 1.4300 Splinte, 1.4300, A2, 10 x 100


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D00094_AK.JPG
D00094_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN94 10X100 1.4300
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN94 10X100 1.4300
EAN/GTIN:
     4043952029879
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 A 2 Splinte - Abmessung: 10 x 100 VE=S (25 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 100.00 Normart: DIN Normnummer: 94 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 2
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
100.00
Normart:
DIN
Normnummer:
94
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 2
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, splint din 94 a2, din 94, DIN94 10X100 1.4300, 501DIN94 10X100 1.4300
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
175
25
€ 4,30*
ab € 0,7259*
€ 1,0301*
Lager 8670
200
25
€ 4,90*
ab € 0,7725*
€ 1,0425*
4 Tage
248
25
€ 4,95*
ab € 0,7949*
€ 1,0549*
1 Tag
193
25
€ 5,59*
ab € 0,808*
€ 1,078*
20 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,9384*
€ 1,2284*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 1,0425*
€ 1,24058
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,0225*
€ 1,21678
pro Box
ab 125 Boxen
€ 0,9825*
€ 1,16918
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,9425*
€ 1,12158
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,8925*
€ 1,06208
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 0,7725*
€ 0,91928
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,7725* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 26,0625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.