Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN94 2X10 MS Splinte aus Messing, 2 x 10


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D00094_AK.JPG
D00094_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN94 2X10 MS
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN94 2X10 MS
EAN/GTIN:
     4043952030646
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 Messing Splinte - Abmessung: 2 x 10 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 2.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 10.00 Normart: DIN Normnummer: 94 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Messing
Weitere Informationen:
Durchmesser:
2.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
10.00
Normart:
DIN
Normnummer:
94
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, iso 1234 2x10, din 94, din 94 messing, 501DIN94 2X10 MS, DIN94 2X10 MS
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,49*
ab € 0,0645*
€ 0,0913*
3 Tage
100
100
€ 4,30*
ab € 0,0704*
€ 0,1054*
Lager 8670
100
100
€ 4,90*
ab € 0,0764*
€ 0,1072*
5 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,59*
ab € 0,079*
€ 0,1103*
5 Tage
100
100
€ 5,99*
ab € 0,0773*
€ 0,1117*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,1072*
€ 0,12757
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,1068*
€ 0,12709
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1011*
€ 0,12031
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0993*
€ 0,11817
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0936*
€ 0,11138
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,0764*
€ 0,09092
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0764* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 10,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.