Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN94 4X32 GAL VZ Splinte, Stahl, galvanisch verzinkt, 4 x 32


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D00094_AK.JPG
D00094_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN94 4X32 GAL VZ
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN94 4X32 GAL VZ
EAN/GTIN:
     4043952028209
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 4 x 32 VE=S (500 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 4.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 32.00 Normart: DIN Normnummer: 94 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
32.00
Normart:
DIN
Normnummer:
94
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94, DIN94 4X32 GAL VZ, 501DIN94 4X32 GAL VZ
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
5500
500
€ 4,90*
ab € 0,0127*
€ 0,0178*
5 Tage
5902
500
€ 4,30*
ab € 0,013*
€ 0,0192*
2 Tage
5600
500
€ 5,59*
ab € 0,0145*
€ 0,0202*
8 Tage
8000
500
€ 5,99*
ab € 0,014*
€ 0,0203*
3 Tage
7200
500
€ 5,49*
ab € 0,0147*
€ 0,0215*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0178*
€ 0,02118
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0177*
€ 0,02106
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0171*
€ 0,02035
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0165*
€ 0,01964
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0158*
€ 0,0188
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0127*
€ 0,01511
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0127* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 8,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.