Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN95 1,6X12 MS Linsensenk-Holzschraube mit Schlitz aus Messing,1,6 x 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00095_AK.JPG
D00095_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN95 1,6X12 MS
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN95 1,6X12 MS
EAN/GTIN:
     4043952032695
Suchbegriffe:
DIN 95
DIN 95 Holzschraube
DIN 95 Linsensenkholzschraube
DIN 95 Schraube
DIN 95 Messing Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz - Abmessung: 1,6 x 12 VE=S (500 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 1.60 Form: Ohne Formangabe Länge: 12.00 Normart: DIN Normnummer: 95 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Messing
Weitere Informationen:
Durchmesser:
1.60
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
12.00
Normart:
DIN
Normnummer:
95
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Messing
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4500
500
€ 4,30*
ab € 0,0315*
€ 0,0452*
3 Tage
5400
500
€ 4,95*
ab € 0,0347*
€ 0,0467*
2 Tage
4200
500
€ 5,59*
ab € 0,0355*
€ 0,0476*
6 Tage
6000
500
€ 5,99*
ab € 0,0347*
€ 0,0482*
Lager 8670
4500
500
€ 4,90*
ab € 0,0379*
€ 0,0511*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0511*
€ 0,06081
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0505*
€ 0,0601
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,048*
€ 0,05712
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0459*
€ 0,05462
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0443*
€ 0,05272
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0379*
€ 0,0451
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 25,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,26*
Zubehör
Bohrcraft
61001506025
ab € 1,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.