Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN95 5X45 GAL CR MS Linsensenk-Holzschraube aus Messing, galv. verchr., 5x45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00095_AK.JPG
D00095_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN95 5X45 GAL CR MS
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN95 5X45 GAL CR MS
EAN/GTIN:
     4043952034750
Suchbegriffe:
DIN 95
DIN 95 Holzschraube
DIN 95 Linsensenkholzschraube
DIN 95 Schraube
DIN 95 Messing galvanisch verchromt Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz - Abmessung: 5 x 45 VE=S (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 5.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 45.00 Normart: DIN Normnummer: 95 Oberfläche: galvanisch verchromt Werkstoff: Messing
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
45.00
Normart:
DIN
Normnummer:
95
Oberfläche:
galvanisch verchromt
Werkstoff:
Messing
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
1200
200
€ 4,90*
ab € 0,185*
€ 0,235*
4 Tage
1200
200
€ 4,30*
ab € 0,176*
€ 0,2364*
1 Tag
1120
200
€ 5,59*
ab € 0,1954*
€ 0,2554*
6 Tage
1600
200
€ 5,99*
ab € 0,1919*
€ 0,2575*
7 Tage
1600
200
€ 7,99*
ab € 0,2038*
€ 0,2638*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,235*
€ 0,27965
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,215*
€ 0,25585
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,205*
€ 0,24395
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,185*
€ 0,22015
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 47,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.