Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN960 M12X1,5X70 GAL VZ 1 Sechskantschrauben, galvanisch verzinkt, 10.9, M 12x1,5x70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00960_AK.JPG
D00960_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN960 M12X1,5X70 GAL VZ 1
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN960 M12X1,5X70 GAL VZ 1
EAN/GTIN:
     4043952311158
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
DIN 960 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft, mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 12 x1,5 x 70 VE=S (50 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 12.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 70.00 Normart: DIN Normnummer: 960 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: 10.9
Weitere Informationen:
Durchmesser:
12.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
70.00
Normart:
DIN
Normnummer:
960
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
10.9
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
250
50
€ 4,30*
ab € 0,3011*
€ 0,4293*
Lager 8670
250
50
€ 4,90*
ab € 0,3225*
€ 0,4325*
2 Tage
225
50
€ 4,95*
ab € 0,3297*
€ 0,4397*
1 Tag
175
50
€ 5,59*
ab € 0,3349*
€ 0,4449*
5 Tage
250
50
€ 5,99*
ab € 0,329*
€ 0,4487*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4325*
€ 0,51468
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4125*
€ 0,49088
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3925*
€ 0,46708
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3825*
€ 0,45518
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3225*
€ 0,38378
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 21,625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
19 19
ab € 5,28*
Zubehör
k.A.
7089-120-01-300HV
ab € 0,129*
Zubehör
Nord-Lock
881320340120000
ab € 0,6203*
Zubehör
Nord-Lock
881320300120000
ab € 0,372*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.