Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN961 M12X1,5X45 8.8 Sechskantschrauben, 8.8, M 12x1,5x45


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D00961_AK.JPG
D00961_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN961 M12X1,5X45 8.8
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN961 M12X1,5X45 8.8
EAN/GTIN:
     4043952313794
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
DIN 961 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 12 x1,5 x 45 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 12.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 45.00 Normart: DIN Normnummer: 961 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 8.8
Weitere Informationen:
Durchmesser:
12.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
45.00
Normart:
DIN
Normnummer:
961
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
8.8
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 961, Sechskantschraube DIN EN ISO 8676, Sechskantschraube ISO 8676, Sechskantschraube ohne Norm, din 961, 501DIN961 M12X1,5X45 8.8, DIN961 M12X1,5X45 8.8
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
500
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,2037*
€ 0,2858*
Lager 8670
500
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,2225*
€ 0,2925*
5 Tage
630
100
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,2226*
€ 0,2926*
1 Tag
490
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,2263*
€ 0,2963*
6 Tage
700
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,2201*
€ 0,2966*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,2925*
€ 0,34808
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,2725*
€ 0,32428
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,2625*
€ 0,31238
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,2525*
€ 0,30048
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,2225*
€ 0,26478
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2225* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 29,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.