Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN963 M16X45 GAL VZ 4.8 K Senkschrauben mit Schlitz, 4.8, M 16x45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00963_AK.JPG
D00963_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN963 M16X45 GAL VZ 4.8 K
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN963 M16X45 GAL VZ 4.8 K
EAN/GTIN:
     4043952319642
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 4.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 16 x 45 VE=K (50 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 16.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 45.00 Normart: DIN Normnummer: 963 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: 4.8
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
45.00
Normart:
DIN
Normnummer:
963
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
4.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
500
50
Frei Haus
ab € 1,9114*
€ 2,469*
Lager 8670
500
50
€ 4,90*
ab € 2,0775*
€ 2,5175*
3 Tage
630
50
Frei Haus
ab € 2,0943*
€ 2,5443*
7 Tage
700
50
€ 7,99*
ab € 2,1501*
€ 2,5901*
1 Tag
490
50
€ 5,59*
ab € 2,1301*
€ 2,5901*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,5175*
€ 2,99583
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,4975*
€ 2,97203
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,3575*
€ 2,80543
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,2975*
€ 2,73403
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,0775*
€ 2,47223
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 125,875* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.