Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN963 M4X30 A4 KP Senkschrauben mit Schlitz, A4, M 4 x 30


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D00963_AK.JPG
D00963_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN963 M4X30 A4 KP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN963 M4X30 A4 KP
EAN/GTIN:
     4043952324868
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 A 4 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 30 VE=K (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 4.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 30.00 Normart: DIN Normnummer: 963 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 4
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
30.00
Normart:
DIN
Normnummer:
963
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 4
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
1800
200
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0383*
€ 0,0526*
5 Tage
1800
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0366*
€ 0,0536*
3 Tage
2340
200
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,0402*
€ 0,0554*
6 Tage
2600
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0398*
€ 0,0564*
2 Tage
1820
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0411*
€ 0,0564*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,0526*
€ 0,06259
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,0524*
€ 0,06236
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0499*
€ 0,05938
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0483*
€ 0,05748
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0466*
€ 0,05545
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,0383*
€ 0,04558
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0383* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 10,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.