Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN963 M4X30 A4 Senkschrauben mit Schlitz, A4, M 4 x 30


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D00963_AK.JPG
D00963_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN963 M4X30 A4
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN963 M4X30 A4
EAN/GTIN:
     4043952324134
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 A 4 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 30 VE=S (500 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 4.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 30.00 Normart: DIN Normnummer: 963 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 4
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
30.00
Normart:
DIN
Normnummer:
963
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 4
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3000
500
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0205*
€ 0,0299*
3 Tage
4050
500
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,0226*
€ 0,031*
2 Tage
3150
500
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0229*
€ 0,0314*
6 Tage
4500
500
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0222*
€ 0,0315*
Lager 8670
3000
500
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0255*
€ 0,0349*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0349*
€ 0,04153
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0344*
€ 0,04094
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,033*
€ 0,03927
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0314*
€ 0,03737
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0304*
€ 0,03618
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0255*
€ 0,03035
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0255* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 17,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.