Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN963 M4X40 4.8 Senkschrauben mit Schlitz, 4.8, M 4 x 40


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D00963_AK.JPG
D00963_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN963 M4X40 4.8
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN963 M4X40 4.8
EAN/GTIN:
     4043952315828
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 4.8 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 40 VE=S (1000 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 4.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 40.00 Normart: DIN Normnummer: 963 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 4.8
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
40.00
Normart:
DIN
Normnummer:
963
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
4.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1000
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,013*
€ 0,0178*
4 Tage
nicht lagernd
1000
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0191*
€ 0,0271*
17 Tage
nicht lagernd
1000
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,021*
€ 0,0289*
7 Tage
nicht lagernd
1000
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0224*
€ 0,0297*
Lager 8670
unbekannt
1000
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0255*
€ 0,0335*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,0335*
€ 0,03987
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0332*
€ 0,03951
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0313*
€ 0,03725
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,03*
€ 0,0357
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,0286*
€ 0,03403
pro Box
ab 3000000 Boxen
€ 0,0255*
€ 0,03035
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0255* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 33,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.