Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN963 M5X20 A4 KP Senkschrauben mit Schlitz, A4, M 5x20


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D00963_AK.JPG
D00963_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN963 M5X20 A4 KP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN963 M5X20 A4 KP
EAN/GTIN:
     4043952324974
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 A 4 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 5 x 20 VE=K (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 5.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 20.00 Normart: DIN Normnummer: 963 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 4
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
20.00
Normart:
DIN
Normnummer:
963
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 4
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
1600
200
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0634*
€ 0,0875*
4 Tage
1600
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0609*
€ 0,0893*
4 Tage
2160
200
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,067*
€ 0,0921*
1 Tag
1680
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0681*
€ 0,0934*
6 Tage
2400
200
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0711*
€ 0,0971*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,0875*
€ 0,10413
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,0856*
€ 0,10186
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0822*
€ 0,09782
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0782*
€ 0,09306
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0744*
€ 0,08854
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,0634*
€ 0,07545
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0634* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 17,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.