Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN963 M6X30 A2 Senkschrauben mit Schlitz, A2, M 6x30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00963_AK.JPG
D00963_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN963 M6X30 A2
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN963 M6X30 A2
EAN/GTIN:
     4043952322864
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 A 2 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 6 x 30 VE=S (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 6.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 30.00 Normart: DIN Normnummer: 963 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 2
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
30.00
Normart:
DIN
Normnummer:
963
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1800
200
€ 4,30*
ab € 0,0571*
€ 0,083*
Lager 8670
1800
200
€ 4,90*
ab € 0,0621*
€ 0,0847*
1 Tag
1680
200
€ 5,59*
ab € 0,0638*
€ 0,087*
12 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0582*
€ 0,0878*
5 Tage
2400
200
€ 5,99*
ab € 0,0628*
€ 0,0881*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0847*
€ 0,10079
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0837*
€ 0,0996
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0807*
€ 0,09603
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0764*
€ 0,09092
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0738*
€ 0,08782
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0621*
€ 0,0739
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 16,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.