Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN963 M6X40 A4 Senkschrauben mit Schlitz, A4, M 6x40


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D00963_AK.JPG
D00963_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN963 M6X40 A4
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN963 M6X40 A4
EAN/GTIN:
     4043952324318
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 A 4 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 6 x 40 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 6.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 40.00 Normart: DIN Normnummer: 963 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 4
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
40.00
Normart:
DIN
Normnummer:
963
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
500
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0713*
€ 0,106*
Lager 8670
2100
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0763*
€ 0,1064*
5 Tage
2700
100
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,0783*
€ 0,1095*
2 Tage
490
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0799*
€ 0,1112*
7 Tage
700
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0833*
€ 0,1161*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,1064*
€ 0,12662
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,1055*
€ 0,12555
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1009*
€ 0,12007
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0974*
€ 0,11591
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,093*
€ 0,11067
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,0763*
€ 0,0908
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0763* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 10,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.