Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN963 M8X40 A2 Senkschrauben mit Schlitz, A2, M 8x40


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D00963_AK.JPG
D00963_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN963 M8X40 A2
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN963 M8X40 A2
EAN/GTIN:
     4043952322956
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 A 2 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 8 x 40 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 8.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 40.00 Normart: DIN Normnummer: 963 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 2
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
40.00
Normart:
DIN
Normnummer:
963
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 2
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
900
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0823*
€ 0,1224*
Lager 8670
900
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0894*
€ 0,1247*
2 Tage
1080
100
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,0908*
€ 0,1262*
1 Tag
840
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0923*
€ 0,1283*
6 Tage
1200
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0891*
€ 0,1284*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,1247*
€ 0,14839
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,1227*
€ 0,14601
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1159*
€ 0,13792
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1123*
€ 0,13364
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1082*
€ 0,12876
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,0894*
€ 0,10639
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0894* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 12,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.