Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN964 M3X8 GAL NI MS KP Linsensenkschrauben aus Messing, gal.vernickelt, M3x8


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D00964_AK.JPG
D00964_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN964 M3X8 GAL NI MS KP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN964 M3X8 GAL NI MS KP
EAN/GTIN:
     4043952329078
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
DIN 964 Messing galvanisch vernickelt Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 3 x 8 VE=K (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 3.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 8.00 Normart: DIN Normnummer: 964 Oberfläche: galvanisch vernickelt Werkstoff: Messing
Weitere Informationen:
Durchmesser:
3.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
8.00
Normart:
DIN
Normnummer:
964
Oberfläche:
galvanisch vernickelt
Werkstoff:
Messing
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1800
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0306*
€ 0,0456*
1 Tag
1400
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,034*
€ 0,0479*
6 Tage
2000
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0328*
€ 0,048*
6 Tage
2000
200
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0355*
€ 0,05*
Lager 8670
1400
200
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,038*
€ 0,0536*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,0536*
€ 0,06378
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,0528*
€ 0,06283
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0503*
€ 0,05986
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0486*
€ 0,05783
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0465*
€ 0,05534
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,038*
€ 0,04522
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,038* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 10,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.