| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-501DIN965 M10X25-Z A2 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DIN965 M10X25-Z A2 EAN/GTIN: 4043952710371 |
| |
|
| | |
| DIN 965 A 2 Z Senkschrauben mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z - Abmessung: M 10 x 25 -Z VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: Z Länge: 25.00 Normart: DIN Normnummer: 965 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 2 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 10.00 | Form: | Z | Länge: | 25.00 | Normart: | DIN | Normnummer: | 965 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Werkstoff: | A 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreuzschraube DIN 965, Senkkopfschraube DIN 965, Senkkopfschraube ISO 7046, Senkkopschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube DIN 965, Senkschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube ISO 7046, Edelstahlschraube DIN 965, Edelstahlschraube ISO 7046, ISO 7046 Edelstahl, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, din 965 a2, senkkopfschraube ohne norm, senkschraube din 965 v2a, 501DIN965 M10X25-Z A2, DIN965 M10X25-Z A2 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | 100 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,1405* | € 0,1925* | | | | | | 12 Tage | | | 100 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,1321* | € 0,1932* | | | | | 10 Tage | | | 100 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,1618* | € 0,2118* | | | | | 21 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,1791* | € 0,2391* | | | | | 4 Tage | | | 400 | | pro Box | Frei Haus | ab € 0,1962* | € 0,2756* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1405* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen | Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 19,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|