| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-501DIN965 M4X45-H GAL VZ 4.8 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DIN965 M4X45-H GAL VZ 4.8 EAN/GTIN: 4043952333808 |
| |
|
| | |
| DIN 965 4.8 H galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 4 x 45 -H VE=S (1000 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 4.00 Form: H Länge: 45.00 Normart: DIN Normnummer: 965 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: 4.8 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 4.00 | Form: | H | Länge: | 45.00 | Normart: | DIN | Normnummer: | 965 | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Werkstoff: | 4.8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreuzschraube DIN 965, Senkkopfschraube DIN 965, Senkkopfschraube ISO 7046, Senkkopschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube DIN 965, Senkschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube ISO 7046, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, din 965 m4x45, senkkopfschraube ohne norm, din 965 m4, 501DIN965 M4X45-H GAL VZ 4.8, DIN965 M4X45-H GAL VZ 4.8 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | 1000 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,0128* | € 0,0175* | | | | | | 3 Tage | | | 1000 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,0147* | € 0,0212* | | | | | 5 Tage | | | 1000 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,016* | € 0,0224* | | | | | 7 Tage | | | 1000 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,0171* | € 0,0231* | | | | | 20 Tage | | | 1000 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0201* | € 0,027* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0128* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen | Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 17,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|