Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN965 M4X50-H A4 Senkschrauben mit PH, A4, M 4x50 -H


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D00965_H_AK.JPG
D00965_H_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN965 M4X50-H A4
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN965 M4X50-H A4
EAN/GTIN:
     4043952337615
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
DIN 965 A 4 H Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 4 x 50 -H VE=S (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 4.00 Form: H Länge: 50.00 Normart: DIN Normnummer: 965 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 4
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4.00
Form:
H
Länge:
50.00
Normart:
DIN
Normnummer:
965
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 4
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
800
200
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0382*
€ 0,0535*
5 Tage
800
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0382*
€ 0,0565*
6 Tage
1080
200
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,0417*
€ 0,0583*
2 Tage
840
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0424*
€ 0,0593*
7 Tage
1200
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,041*
€ 0,0594*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,0535*
€ 0,06367
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,0533*
€ 0,06343
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0501*
€ 0,05962
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0483*
€ 0,05748
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0466*
€ 0,05545
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,0382*
€ 0,04546
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0382* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 10,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.