Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN965 M5X6-H GAL VZ 4.8 K Senkschrauben mit PH, 4.8, M 5x6 -H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00965_H_AK.JPG
D00965_H_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN965 M5X6-H GAL VZ 4.8 K
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN965 M5X6-H GAL VZ 4.8 K
EAN/GTIN:
     4043952709221
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
DIN 965 4.8 H galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 5 x 6 -H VE=K (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 5.00 Form: H Länge: 6.00 Normart: DIN Normnummer: 965 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: 4.8
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5.00
Form:
H
Länge:
6.00
Normart:
DIN
Normnummer:
965
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
4.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
4400
200
€ 4,90*
ab € 0,0128*
€ 0,0186*
5 Tage
4400
200
€ 4,30*
ab € 0,0154*
€ 0,0236*
2 Tage
4340
200
€ 5,59*
ab € 0,0171*
€ 0,0247*
7 Tage
6200
200
€ 5,99*
ab € 0,0169*
€ 0,0251*
7 Tage
6200
200
€ 7,99*
ab € 0,018*
€ 0,0258*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0186*
€ 0,02213
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0177*
€ 0,02106
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0173*
€ 0,02059
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0167*
€ 0,01987
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0158*
€ 0,0188
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0128*
€ 0,01523
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 3,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.