Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN965 M6X30-H A2 Senkschrauben mit PH, A2, M 6x30 -H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00965_H_AK.JPG
D00965_H_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN965 M6X30-H A2
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN965 M6X30-H A2
EAN/GTIN:
     4043952335987
Suchbegriffe:
501DIN965 M6X30-H A2
DIN965 M6X30-H A2
DIN 965 A 2 H Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 6 x 30 -H VE=S (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 6.00 Form: H Länge: 30.00 Normart: DIN Normnummer: 965 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 2
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6.00
Form:
H
Länge:
30.00
Normart:
DIN
Normnummer:
965
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2400
200
€ 4,30*
ab € 0,0453*
€ 0,0669*
4 Tage
1980
200
€ 5,49*
ab € 0,0497*
€ 0,0687*
2 Tage
1540
200
€ 5,59*
ab € 0,0504*
€ 0,0696*
Lager 8670
1800
200
€ 4,90*
ab € 0,051*
€ 0,0702*
8 Tage
2200
200
€ 5,99*
ab € 0,0496*
€ 0,0705*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0702*
€ 0,08354
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0701*
€ 0,08342
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0666*
€ 0,07925
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0636*
€ 0,07568
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0615*
€ 0,07319
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,051*
€ 0,06069
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 14,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.