Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN966 M4X10-H A4 Linsensenkschrauben mit PH, A4, M 4x10 -H


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D00966_H_AK.JPG
D00966_H_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN966 M4X10-H A4
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN966 M4X10-H A4
EAN/GTIN:
     4043952339831
Suchbegriffe:
DIN 966
DIN EN ISO 7047
DIN ISO 7047
ISO 7047
DIN 966 A 4 H Linsensenkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 4 x 10 -H VE=S (1000 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 4.00 Form: H Länge: 10.00 Normart: DIN Normnummer: 966 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 4
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4.00
Form:
H
Länge:
10.00
Normart:
DIN
Normnummer:
966
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
5000
1000
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0127*
€ 0,0174*
3 Tage
5000
1000
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0145*
€ 0,0207*
3 Tage
6300
1000
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,0159*
€ 0,0214*
1 Tag
4900
1000
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0161*
€ 0,0217*
5 Tage
7000
1000
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0159*
€ 0,022*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,0174*
€ 0,02071
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0171*
€ 0,02035
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0166*
€ 0,01975
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0157*
€ 0,01868
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,015*
€ 0,01785
pro Box
ab 3000000 Boxen
€ 0,0127*
€ 0,01511
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0127* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 17,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.