Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN97 2,5X12 A2 Senk-Holzschrauben mit Schlitz, A2, 2,5 x 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00097_AK.JPG
D00097_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN97 2,5X12 A2
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN97 2,5X12 A2
EAN/GTIN:
     4043952045022
Suchbegriffe:
DIN 97
DIN 97 Holzschraube
DIN 97 Schlitzschraube
DIN 97 Senkkopfschraube
DIN 97 A 2 Senk-Holzschrauben mit Schlitz - Abmessung: 2,5 x 12 VE=S (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 2.50 Form: Ohne Formangabe Länge: 12.00 Normart: DIN Normnummer: 97 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 2
Weitere Informationen:
Durchmesser:
2.50
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
12.00
Normart:
DIN
Normnummer:
97
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
1400
200
€ 4,90*
ab € 0,0128*
€ 0,0185*
5 Tage
1400
200
€ 4,30*
ab € 0,0134*
€ 0,0207*
2 Tage
1400
200
€ 5,59*
ab € 0,0149*
€ 0,0215*
7 Tage
2000
200
€ 5,99*
ab € 0,0147*
€ 0,022*
7 Tage
2000
200
€ 7,99*
ab € 0,0156*
€ 0,0225*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0185*
€ 0,02202
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0178*
€ 0,02118
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0173*
€ 0,02059
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0167*
€ 0,01987
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0158*
€ 0,0188
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0128*
€ 0,01523
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 3,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.