Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN97 3X35 A2 Senk-Holzschrauben mit Schlitz, A2, 3 x 35


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D00097_AK.JPG
D00097_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN97 3X35 A2
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN97 3X35 A2
EAN/GTIN:
     4043952045121
Suchbegriffe:
DIN 97
DIN 97 Holzschraube
DIN 97 Schlitzschraube
DIN 97 Senkkopfschraube
DIN 97 A 2 Senk-Holzschrauben mit Schlitz - Abmessung: 3 x 35 VE=S (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 3.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 35.00 Normart: DIN Normnummer: 97 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 2
Weitere Informationen:
Durchmesser:
3.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
35.00
Normart:
DIN
Normnummer:
97
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1200
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0107*
€ 0,0163*
6 Tage
1600
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0114*
€ 0,0172*
1 Tag
1120
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0119*
€ 0,0172*
Lager 8670
600
200
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0128*
€ 0,0185*
14 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0139*
€ 0,0201*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,0185*
€ 0,02202
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0178*
€ 0,02118
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0172*
€ 0,02047
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0164*
€ 0,01952
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0157*
€ 0,01868
pro Box
ab 1000000 Boxen
€ 0,0128*
€ 0,01523
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0128* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 3,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.