Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN976 B M10X80 GAL VZ Gewindebolzen, Stahl, galvanisch verzinkt, B M 10x80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00976_AK.JPG
D00976_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN976 B M10X80 GAL VZ
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN976 B M10X80 GAL VZ
EAN/GTIN:
     4043952343357
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
DIN 976-1 Stahl Form B galvanisch verzinkt Gewindebolzen, mit Kegelkuppen - Abmessung: BM 10 x 80 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: Form B Länge: 80.00 Normart: DIN Normnummer: 976 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10.00
Form:
Form B
Länge:
80.00
Normart:
DIN
Normnummer:
976
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: reyher din 976 m10, din 976, din 976 m10, DIN976 B M10X80 GAL VZ, 501DIN976 B M10X80 GAL VZ
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1900
100
€ 4,30*
ab € 0,2311*
€ 0,315*
Lager 8670
1900
100
€ 4,90*
ab € 0,2475*
€ 0,3175*
2 Tage
1800
100
€ 4,95*
ab € 0,2527*
€ 0,3227*
1 Tag
1400
100
€ 5,59*
ab € 0,2568*
€ 0,3268*
6 Tage
2000
100
€ 5,99*
ab € 0,2523*
€ 0,3397*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3175*
€ 0,37783
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3075*
€ 0,36593
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2975*
€ 0,35403
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2775*
€ 0,33023
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2475*
€ 0,29453
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 31,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.