Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN976 B M8X120 GAL VZ Gewindebolzen, Stahl, galvanisch verzinkt, B M 8x120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00976_AK.JPG
D00976_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN976 B M8X120 GAL VZ
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN976 B M8X120 GAL VZ
EAN/GTIN:
     4043952343272
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
DIN 976-1 Stahl Form B galvanisch verzinkt Gewindebolzen, mit Kegelkuppen - Abmessung: BM 8 x 120 VE=S (50 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 8.00 Form: Form B Länge: 120.00 Normart: DIN Normnummer: 976 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8.00
Form:
Form B
Länge:
120.00
Normart:
DIN
Normnummer:
976
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: gewindebolzen m8x120, din 976, din 976 m8, 501DIN976 B M8X120 GAL VZ, DIN976 B M8X120 GAL VZ
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
1300
50
€ 4,90*
ab € 0,1725*
€ 0,2325*
3 Tage
1300
50
€ 4,30*
ab € 0,1646*
€ 0,2343*
2 Tage
1620
50
€ 4,95*
ab € 0,1799*
€ 0,2399*
1 Tag
1260
50
€ 5,59*
ab € 0,1826*
€ 0,2526*
5 Tage
1800
50
€ 5,99*
ab € 0,1794*
€ 0,2546*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2325*
€ 0,27668
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2225*
€ 0,26478
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2125*
€ 0,25288
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2025*
€ 0,24098
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1725*
€ 0,20528
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 11,625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.