Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN981 M15X1 KM2 14H Nutmuttern aus Stahl, KM 2 M 15x1


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D00981_AK.JPG
D00981_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN981 M15X1 KM2 14H
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN981 M15X1 KM2 14H
EAN/GTIN:
     4043952344958
Suchbegriffe:
DIN 981
Nutmutter DIN 981
din 981
DIN 981 Stahl Nutmuttern für Wälzlager - Abmessung: KM 2 M 15x1 VE=S (10 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 2.00 Form: Ohne Formangabe Normart: DIN Normnummer: 981 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
2.00
Form:
Ohne Formangabe
Normart:
DIN
Normnummer:
981
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 501DIN981 M15X1 KM2 14H, DIN981 M15X1 KM2 14H
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
170
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 3,5432*
€ 4,8803*
Lager 8670
180
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 3,8325*
€ 4,9725*
4 Tage
180
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 3,8814*
€ 5,0414*
7 Tage
200
10
pro Box
€ 7,99*
ab € 3,9371*
€ 5,1271*
2 Tage
140
10
pro Box
€ 5,59*
ab € 3,9371*
€ 5,1271*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 4,9725*
€ 5,91728
pro Box
ab 20 Boxen
€ 4,9525*
€ 5,89348
pro Box
ab 50 Boxen
€ 4,5725*
€ 5,44128
pro Box
ab 100 Boxen
€ 4,3525*
€ 5,17948
pro Box
ab 200 Boxen
€ 4,2425*
€ 5,04858
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 3,8325*
€ 4,56068
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 3,8325* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 49,725* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.