Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN985 M3 A2 Sechskantmuttern mit Klemmteil, A2, M 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00985_AK.JPG
D00985_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN985 M3 A2
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN985 M3 A2
EAN/GTIN:
     4043952347201
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
~DIN 985 A 2 Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsatz, niedrige Form - Abmessung: M 3 VE=S (1000 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 3.00 Form: Ohne Formangabe Normart: DIN Normnummer: 985 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 2
Weitere Informationen:
Durchmesser:
3.00
Form:
Ohne Formangabe
Normart:
DIN
Normnummer:
985
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
18372
1000
€ 4,30*
ab € 0,00786*
€ 0,01173*
Lager 8670
17000
1000
€ 4,90*
ab € 0,00854*
€ 0,01221*
2 Tage
17500
1000
€ 5,59*
ab € 0,00875*
€ 0,01246*
6 Tage
25000
1000
€ 5,99*
ab € 0,00856*
€ 0,01256*
8 Tage
25000
1000
€ 7,99*
ab € 0,00913*
€ 0,01297*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01221*
€ 0,01453
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0113*
€ 0,01345
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01106*
€ 0,01316
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01041*
€ 0,01239
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00854*
€ 0,01016
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 12,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.