Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN988 37X47X2,5 FEDERSTAHL Stützscheibe DIN 988, Federstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00988_S_AK.JPG
D00988_S_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN988 37X47X2,5 FEDERSTAHL
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN988 37X47X2,5 FEDERSTAHL
EAN/GTIN:
     4051427193031
Suchbegriffe:
DIN 988
Passscheibe DIN 988
Stützscheibe DIN 988
Paßscheibe
DIN 988 Federstahl Stützscheiben - Abmessung: 37 x 47 x2,5 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 37.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 47.00 Normart: DIN Normnummer: 988 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Federstahl Norm: DIN 988 Innendurchmesser d: 37 mm Außendurchmesser Ring D: 47 mm Stärke s: 2,5 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser Ring D:
47 mm
Durchmesser:
37.00
Form:
Ohne Formangabe
Innendurchmesser d:
37 mm
Länge:
47.00
Norm:
DIN 988
Normart:
DIN
Normnummer:
988
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Stärke s:
2,5 mm
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: Stützscheibe, din 988 st, din 988, DIN988 37X47X2,5 FEDERSTAHL, 501DIN988 37X47X2,5 FEDERSTAHL
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1000
100
€ 4,30*
ab € 0,1833*
€ 0,2541*
Lager 8670
1000
100
€ 4,90*
ab € 0,1975*
€ 0,2575*
1 Tag
700
100
€ 5,59*
ab € 0,2035*
€ 0,2635*
6 Tage
1000
100
€ 7,99*
ab € 0,2123*
€ 0,2823*
20 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2461*
€ 0,3161*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2575*
€ 0,30643
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2475*
€ 0,29453
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2375*
€ 0,28263
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2275*
€ 0,27073
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1975*
€ 0,23503
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 25,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.