Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501EN14399 H M27X150 FEUER VZ Sechskant-Paßschrauben, 10.9, M 27x150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E14399-8_AK.JPG
E14399-8_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501EN14399 H M27X150 FEUER VZ
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     EN14399 H M27X150 FEUER VZ
EAN/GTIN:
     4043952752746
Suchbegriffe:
6kant-Passschraube
Sechskant-Passschraube
DIN EN 14399-8
Sechskantschraube DIN EN 14399-8
EN 14399-8 10.9 feuerverzinkt -P- Sechskant-Passschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 27 x 150 VE=S (1 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 27.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 150.00 Normart: EN Normnummer: 14399 Oberfläche: feuerverzinkt Werkstoff: 10.9
Weitere Informationen:
Durchmesser:
27.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
150.00
Normart:
EN
Normnummer:
14399
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoff:
10.9
Weitere Suchbegriffe: EN14399 H M27X150 FEUER VZ, 501EN14399 H M27X150 FEUER VZ
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 29,0368*
€ 37,9468*
Lager 8670
618
1
€ 4,90*
ab € 37,3675*
€ 48,3675*
4 Tage
779
1
€ 4,95*
ab € 37,5383*
€ 48,9483*
1 Tag
607
1
€ 5,59*
ab € 38,1971*
€ 49,7871*
1 Tag
1073
1
€ 5,45*
ab € 39,13*
€ 50,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,3675*
€ 57,55733
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,9075*
€ 57,00993
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,1075*
€ 53,67793
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,2575*
€ 51,47643
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,8975*
€ 48,66803
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,3675*
€ 44,46733
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.