Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501EN14399-4 M24X115-AF FEUER Sechskantschrauben, AF, feuerverzinkt, 10.9, M 24x115


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E14399-4_S_AK.JPG
E14399-4_S_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501EN14399-4 M24X115-AF FEUER
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     EN14399-4 M24X115-AF FEUER
EAN/GTIN:
     4043952775868
Suchbegriffe:
DIN 6914
DIN 6914 Schraube
DIN 6914 Sechskantschraube
Schraube DIN 6914
EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt -AF- Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 24 x 115 VE=S (1 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 24.00 Form: -AF- Länge: 115.00 Normart: EN Normnummer: 14399 Oberfläche: feuerverzinkt Werkstoff: 10.9
Weitere Informationen:
Durchmesser:
24.00
Form:
-AF-
Länge:
115.00
Normart:
EN
Normnummer:
14399
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoff:
10.9
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 6914, DIN EN 14399-4, Sechskantschraube DIN EN 14399-4, Sechskantschraube ohne Norm, din 6914, EN14399-4 M24X115-AF FEUER, 501EN14399-4 M24X115-AF FEUER
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 2,5616*
€ 3,7116*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 2,5649*
€ 3,9073*
Lager 8670
17
5
€ 4,90*
ab € 3,075*
€ 4,275*
6 Tage
17
1
€ 5,99*
ab € 3,0741*
€ 4,565*
6 Tage
17
1
€ 7,99*
ab € 3,33*
€ 4,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,275*
€ 5,08725
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,095*
€ 4,87305
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,955*
€ 4,70645
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,765*
€ 4,48035
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,075*
€ 3,65925
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 21,375* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
August Friedberg
143991270240000
ab € 0,7091*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.