Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501EN14399-4 M30X100 10.9 Sechskantschrauben, P, 10.9, M 30x100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E14399-4_S_AK.JPG
E14399-4_S_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501EN14399-4 M30X100 10.9
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     EN14399-4 M30X100 10.9
EAN/GTIN:
     4043952696415
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-4
Sechskantschraube DIN EN 14399-4
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm
EN 14399-4 10.9 -P- Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 30 x 100 VE=S (1 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 30.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 100.00 Normart: EN Normnummer: 14399 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 10.9
Weitere Informationen:
Durchmesser:
30.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
100.00
Normart:
EN
Normnummer:
14399
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
10.9
Weitere Suchbegriffe: EN14399-4 M30X100 10.9, 501EN14399-4 M30X100 10.9
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 4,9356*
€ 6,9856*
Lager 8670
36
3
€ 4,90*
ab € 6,1075*
€ 8,4575*
1 Tag
25
1
€ 5,59*
ab € 6,2404*
€ 8,7004*
6 Tage
36
1
€ 5,99*
ab € 6,0665*
€ 8,7162*
6 Tage
36
1
€ 7,99*
ab € 6,54*
€ 9,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 8,4575*
€ 10,06443
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,0875*
€ 9,62413
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,7875*
€ 9,26713
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,4975*
€ 8,92203
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,0675*
€ 8,41033
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,1075*
€ 7,26793
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 25,3725* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143990040300000
ab € 0,8968*
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143991060300000
ab € 1,6484*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.