Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501ISO10642 M4X30 A4 Senkschrauben mit Innensechskant, A4, M 4 x 30


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
I10642_AK.JPG
I10642_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501ISO10642 M4X30 A4
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ISO10642 M4X30 A4
EAN/GTIN:
     4043952609736
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 A 4 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 4 x 30 VE=S (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 4.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 30.00 Normart: ISO Normnummer: 10642 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 4
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
30.00
Normart:
ISO
Normnummer:
10642
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1865
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0354*
€ 0,0526*
Lager 8670
1600
200
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0386*
€ 0,0537*
2 Tage
1260
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0395*
€ 0,0551*
7 Tage
1800
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0389*
€ 0,0559*
7 Tage
1800
200
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0414*
€ 0,0576*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,0537*
€ 0,0639
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,0532*
€ 0,06331
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,051*
€ 0,06069
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0494*
€ 0,05879
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0469*
€ 0,05581
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,0386*
€ 0,04593
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0386* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 10,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.