Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501ISO10642 M8X20 10.9 Senkschrauben mit Innensechskant, 10.9, M 8x20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
I10642_AK.JPG
I10642_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501ISO10642 M8X20 10.9
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ISO10642 M8X20 10.9
EAN/GTIN:
     4043952600238
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 010.9 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 8 x 20 VE=S (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 8.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 20.00 Normart: ISO Normnummer: 10642 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 010.9
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
20.00
Normart:
ISO
Normnummer:
10642
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
010.9
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
200
€ 4,90*
ab € 0,0333*
€ 0,0465*
3 Tage
4155
200
€ 4,30*
ab € 0,0331*
€ 0,0493*
2 Tage
4140
200
€ 4,95*
ab € 0,0365*
€ 0,0508*
1 Tag
3220
200
€ 5,59*
ab € 0,037*
€ 0,0515*
5 Tage
4600
200
€ 5,99*
ab € 0,0363*
€ 0,0522*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0465*
€ 0,05534
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0461*
€ 0,05486
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0441*
€ 0,05248
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0433*
€ 0,05153
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0407*
€ 0,04843
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0333*
€ 0,03963
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 9,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.