| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-501ISO13337 2,5X14 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: ISO13337 2,5X14 EAN/GTIN: 4043952611777 |
| |
|
| | |
| ISO 13337 Federstahl Spannstifte (-hülsen), geschlitzt, leichte Ausführung - Abmessung: 2,5 x 14 VE=S (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 2.50 Form: Ohne Formangabe Länge: 14.00 Normart: ISO Normnummer: 13337 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Federstahl Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 2.50 | Form: | Ohne Formangabe | Länge: | 14.00 | Normart: | ISO | Normnummer: | 13337 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Werkstoff: | Federstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO 13337, Spannhülse DIN 7346, Spannstift DIN 7346, Spannstift DIN EN ISO 13337, Spannstift ISO 13337, Spannstifte ohne DIN, Spannstifte ohne Norm, spannstifte ohne norm, ISO13337 2,5X14, 501ISO13337 2,5X14 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | 200 | | € 4,90* | ab € 0,0256* | € 0,0362* | | | | | | 4 Tage | | | 200 | | € 4,30* | ab € 0,0251* | € 0,0377* | | | | | 6 Tage | | | 200 | | € 5,99* | ab € 0,0268* | € 0,0392* | | | | | 1 Tag | | | 200 | | € 5,59* | ab € 0,028* | € 0,0394* | | | | | 6 Tage | | | 200 | | € 7,99* | ab € 0,0292* | € 0,041* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0256* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen | Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 7,24* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|