Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501ISO13337 3X5 Spannstifte aus Federstahl, geschlitzt, 3x5


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
I13337_AK.JPG
I13337_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501ISO13337 3X5
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ISO13337 3X5
EAN/GTIN:
     4043952611876
Suchbegriffe:
DIN 7346
DIN 7346 Spannhülse
DIN 7346 Spannstift
DIN EN ISO 13337
ISO 13337 Federstahl Spannstifte (-hülsen), geschlitzt, leichte Ausführung - Abmessung: 3 x 5 VE=S (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 3.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 5.00 Normart: ISO Normnummer: 13337 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Federstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
3.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
5.00
Normart:
ISO
Normnummer:
13337
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Federstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0128*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Boxen
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0128* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,0186*
€ 0,02213
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0177*
€ 0,02106
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0173*
€ 0,02059
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0168*
€ 0,01999
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0158*
€ 0,0188
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0128*
€ 0,01523
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.