Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501ISO2339 B 8X45 Kegelstifte, Kegel 1:50, Stahl, Form B = gedreht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
I02339_AK.JPG
I02339_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501ISO2339 B 8X45
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ISO2339 B 8X45
EAN/GTIN:
     4043952391150
Suchbegriffe:
DIN 1
DIN 1 Kegelstift
DIN 1 Stift
ISO 2339
ISO 2339 Stahl Form B Kegelstifte, Kegel 1:50, gedreht - Abmessung: B 8 x 45 VE=S (50 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 8.00 Form: Form B Länge: 45.00 Normart: ISO Normnummer: 2339 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Stahl Außendurchmesser: 8 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
8 mm
Durchmesser:
8.00
Form:
Form B
Länge:
45.00
Normart:
ISO
Normnummer:
2339
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
350
50
€ 4,30*
ab € 0,2444*
€ 0,349*
Lager 8670
350
50
€ 4,90*
ab € 0,26*
€ 0,36*
2 Tage
350
50
€ 5,59*
ab € 0,2717*
€ 0,3717*
7 Tage
500
50
€ 5,99*
ab € 0,2669*
€ 0,3748*
7 Tage
500
50
€ 7,99*
ab € 0,2836*
€ 0,3836*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,3808
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 18,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.