Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501ISO4014 M10X80 GAL VZ 5.6 Sechskantschrauben, galvanisch verzinkt, 5.6, M 10x80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
I04014_AK.JPG
I04014_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501ISO4014 M10X80 GAL VZ 5.6
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ISO4014 M10X80 GAL VZ 5.6
EAN/GTIN:
     4043952404454
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 5.6 AD W7 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 10 x 80 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: AD W7 Länge: 80.00 Normart: ISO Normnummer: 4014 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: 5.6
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10.00
Form:
AD W7
Länge:
80.00
Normart:
ISO
Normnummer:
4014
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
5.6
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 m10x80, din 931, schraube m10 din 931, 501ISO4014 M10X80 GAL VZ 5.6, ISO4014 M10X80 GAL VZ 5.6
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1200
100
€ 4,30*
ab € 0,3061*
€ 0,4246*
Lager 8670
1200
100
€ 4,90*
ab € 0,335*
€ 0,435*
2 Tage
1440
100
€ 4,95*
ab € 0,335*
€ 0,435*
1 Tag
1120
100
€ 5,59*
ab € 0,3406*
€ 0,4506*
6 Tage
1600
100
€ 5,99*
ab € 0,3345*
€ 0,4544*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,435*
€ 0,51765
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,405*
€ 0,48195
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,395*
€ 0,47005
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,375*
€ 0,44625
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,335*
€ 0,39865
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 43,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.