Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501ISO4014 M16X130 5.6 Sechskantschrauben, 5.6, AD W7/TRD 106, M 16x130


Menge:  Stück  
Produktinformationen
I04014_AK.JPG
I04014_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501ISO4014 M16X130 5.6
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ISO4014 M16X130 5.6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 5.6 AD W7 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 130 VE=S (25 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 16.00 Form: AD W7 Länge: 130.00 Normart: ISO Normnummer: 4014 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 5.6
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16.00
Form:
AD W7
Länge:
130.00
Normart:
ISO
Normnummer:
4014
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
5.6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,18*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,0833*
€ 3,66913
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,0033*
€ 3,57393
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,65*
€ 1,9635
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,56*
€ 1,8564
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,52*
€ 1,8088
pro Stück
ab 325 Stück
€ 1,46*
€ 1,7374
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,43*
€ 1,7017
pro Stück
ab 650 Stück
€ 1,40*
€ 1,666
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,18*
€ 1,4042
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.