Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501ISO4014 M27X170 5.6 Sechskantschrauben, 5.6, AD W7/TRD 106, M 27x170


Menge:  Stück  
Produktinformationen
I04014_AK.JPG
I04014_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501ISO4014 M27X170 5.6
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ISO4014 M27X170 5.6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 5.6 AD W7 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 27 x 170 VE=S (1 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 27.00 Form: AD W7 Länge: 170.00 Normart: ISO Normnummer: 4014 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 5.6
Weitere Informationen:
Durchmesser:
27.00
Form:
AD W7
Länge:
170.00
Normart:
ISO
Normnummer:
4014
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
5.6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,56*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 10,02*
€ 11,9238
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,93*
€ 11,8167
pro Stück
ab 15 Stück
€ 9,55*
€ 11,3645
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,30*
€ 11,067
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,05*
€ 10,7695
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 7,56*
€ 8,9964
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.