Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501ISO4014 M33X170 A4 Sechskantschrauben mit Schaft, A4, M 33 x 170


Menge:  Stück  
Produktinformationen
I04014_AK.JPG
I04014_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501ISO4014 M33X170 A4
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ISO4014 M33X170 A4
EAN/GTIN:
     4043952424704
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 33 x 170* VE=S (1 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 33.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 170.00 Normart: ISO Normnummer: 4014 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 4 (- 70)
Weitere Informationen:
Durchmesser:
33.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
170.00
Normart:
ISO
Normnummer:
4014
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 4 (- 70)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
1
€ 4,30*
ab € 8,9762*
€ 13,2272*
Lager 8670
15
2
€ 4,90*
ab € 9,688*
€ 13,368*
1 Tag
98
1
€ 5,59*
ab € 10,0413*
€ 13,8013*
5 Tage
140
1
€ 5,99*
ab € 9,8323*
€ 13,9323*
7 Tage
140
1
€ 7,99*
ab € 10,42*
€ 14,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 13,368*
€ 15,90792
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,728*
€ 15,14632
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,228*
€ 14,55132
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,708*
€ 13,93252
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,688*
€ 11,52872
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 26,736* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.