| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-501ISO4016 M16X110 FEUER VZ 4 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: ISO4016 M16X110 FEUER VZ 4 EAN/GTIN: 4043952118979 |
| |
|
| | |
| 501ISO4016 M16X110 FEUER VZ 4 Sechskantschrauben, feuerverzinkt, Mu, 4.6, M 16x110 - Sechskantschrauben, feuerverzinkt, Mu, 4.6, M 16x110 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 601, Bauschraube, Bauschrauben, DIN EN ISO 4016, ISO 4016, Sechskantschraube DIN EN ISO 4016, Sechskantschraube ISO 4016, Sechskantschraube ohne Norm, m16 x 110 din 601, din 601 4.6, din 601, ISO4016 M16X110 FEUER VZ 4, 501ISO4016 M16X110 FEUER VZ 4 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 25 | | € 4,30* | ab € 0,7485* | € 1,0541* | | | | Lager 8670 | | | | 25 | | € 4,90* | ab € 0,8075* | € 1,0775* | | | | | | 10 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 0,7594* | € 1,1215* | | | | | 14 Tage | | | 25 | | € 5,99* | ab € 0,8184* | € 1,1225* | | | | | 6 Tage | | | 25 | | € 7,99* | ab € 0,848* | € 1,128* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 26,9375* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|