| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-501ISO4016 M16X35 FEUER VZ4.6 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: ISO4016 M16X35 FEUER VZ4.6 EAN/GTIN: 4043952118856 |
| |
|
| | |
| 501ISO4016 M16X35 FEUER VZ4.6 Sechskantschrauben, feuerverzinkt, Mu, 4.6, M 16x35 - Sechskantschrauben, feuerverzinkt, Mu, 4.6, M 16x35 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 601, Bauschraube, Bauschrauben, DIN EN ISO 4016, ISO 4016, Sechskantschraube DIN EN ISO 4016, Sechskantschraube ISO 4016, Sechskantschraube ohne Norm, m16 x 35 din 601, din 601 4.6, din 601, ISO4016 M16X35 FEUER VZ4.6, 501ISO4016 M16X35 FEUER VZ4.6 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | 50 | | € 4,90* | ab € 0,4479* | € 0,5879* | | | | | | 4 Tage | | | 50 | | € 4,30* | ab € 0,435* | € 0,6115* | | | | | 2 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,4766* | € 0,6266* | | | | | 1 Tag | | | 50 | | € 5,59* | ab € 0,4844* | € 0,6344* | | | | | 6 Tage | | | 50 | | € 5,99* | ab € 0,4758* | € 0,6399* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 29,395* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|