| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-501ISO4016 M24X160 4.6 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: ISO4016 M24X160 4.6 EAN/GTIN: 4043952113301 |
| |
|
| | |
| 501ISO4016 M24X160 4.6 Sechskantschrauben, Mu, 4.6, M 24x160 - Sechskantschrauben, Mu, 4.6, M 24x160 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 601, Bauschraube, Bauschrauben, DIN EN ISO 4016, ISO 4016, Sechskantschraube DIN EN ISO 4016, Sechskantschraube ISO 4016, Sechskantschraube ohne Norm, din 601 4.6, din 601, ISO4016 M24X160 4.6, 501ISO4016 M24X160 4.6 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 10 | | pro Box | € 4,95* | ab € 1,5249* | € 2,0649* | | | | | 10 Tage | | | 10 | | pro Box | € 4,30* | ab € 1,6252* | € 2,3049* | | | | Lager 8670 | | | | 10 | | pro Box | € 4,90* | ab € 1,755* | € 2,345* | | | | | | 13 Tage | | | 10 | | pro Box | € 5,99* | ab € 1,7704* | € 2,4225* | | | | | 19 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,2143* | € 2,9243* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,755* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen | Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 23,45* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|