Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501ISO4017 M10X80 GAL VZ 8.8 Sechskantschrauben, galvanisch verzinkt, 8.8, M 10x80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
I04017_AK.JPG
I04017_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501ISO4017 M10X80 GAL VZ 8.8
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ISO4017 M10X80 GAL VZ 8.8
EAN/GTIN:
     4043952449783
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 10 x 80 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 80.00 Normart: ISO Normnummer: 4017 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: 8.8
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
80.00
Normart:
ISO
Normnummer:
4017
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
8.8
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1500
100
€ 4,30*
ab € 0,1947*
€ 0,2762*
Lager 8670
1500
100
€ 4,90*
ab € 0,21*
€ 0,28*
2 Tage
1890
100
€ 4,95*
ab € 0,2127*
€ 0,2827*
1 Tag
1470
100
€ 5,59*
ab € 0,2161*
€ 0,2861*
17 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,99*
ab € 0,2123*
€ 0,2885*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 28,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.